Motion
05404512

Made in USA
05404512

Vis n° 10 , rondelle plate standard en PTFE 0.21" DI x 7/8" DE, 0.02" d'épaisseur, sans fini
N° D’ARTICLE MI11677590
N° MFR05404512
Prix7.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05404512

Vis n° 10 , rondelle plate standard en PTFE 0.21" DI x 7/8" DE, 0.02" d'épaisseur, sans fini
N° D’ARTICLE MI11677590
N° MFR05404512

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2100 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2150 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8650 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0200 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM D3308
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    PTFE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05404512 05404512 10 SCW 0.2 ID 10PK PTF
  • Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) offre une excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et à l’humidité et est idéal pour les environnements à chaleur élevée et corrosifs.