Motion
05404595

Made in USA
05404595

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en PTFE 0.812 po DI x 2 po DE, 0.1 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677598
N° MFR05404595
Prix39.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05404595

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en PTFE 0.812 po DI x 2 po DE, 0.1 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11677598
N° MFR05404595

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8120 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8170 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.9900 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1000 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM D3308
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    PTFE
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
05404595 05404595 3/4 SCW 2.0 OD 5PK PTF
  • Le PTFE (polytétrafluoroéthylène) offre une excellente résistance à la corrosion, aux produits chimiques et à l’humidité et est idéal pour les environnements à chaleur élevée et corrosifs.