Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5050 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Taille de la vis7/16 po
- Épaisseur0.1250 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance d’épaisseur-0.0050 à 0.0050 po
- TypeCale ronde
Aperçu
- Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.