Motion
05408844

Made in USA
05408844

Épaisseur de 0.015 po, intérieur de 1-1/8 po x diamètre extérieur de 1-5/8 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677712
N° MFR05408844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05408844

Épaisseur de 0.015 po, intérieur de 1-1/8 po x diamètre extérieur de 1-5/8 po, cale ronde en acier inoxydable 302/304 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11677712
N° MFR05408844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Épaisseur
    0.0150 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    302/304
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0025 à 0.0025 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
05408844 05408844 .015 T 1.125 ID 10PK S
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.