Motion
05690730

Made in USA
05690730

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 320 de 3 po, qualité extra fine, brun, enduit, endos en toile de polyester
N° D’ARTICLE MI11677874
N° MFR05690730
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05690730

Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 320 de 3 po, qualité extra fine, brun, enduit, endos en toile de polyester
N° D’ARTICLE MI11677874
N° MFR05690730
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre du disque
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    320

Aperçu

Description du fabricant
05690730 05690730 3 PO TYPE S 320 GRIT COM
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
  • Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.