Motion
05690839

Made in USA
05690839

2" 80 Grit Aluminum Oxide Quick Change Disc Type R Attachment, Medium Grade, Brown, Coated, Polyester Cloth Backing
N° D’ARTICLE MI11677884
N° MFR05690839
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05690839

2" 80 Grit Aluminum Oxide Quick Change Disc Type R Attachment, Medium Grade, Brown, Coated, Polyester Cloth Backing
N° D’ARTICLE MI11677884
N° MFR05690839

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur du bouton
    Jaune
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80

Aperçu

Description du fabricant
05690839 05690839 2 PO TYPE R 80 GRIT COMP
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.