Motion
06039150

Made in USA
06039150

Goupille à ressort fendue Diam 1/8 po x 1-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678501
N° MFR06039150
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06039150

Goupille à ressort fendue Diam 1/8 po x 1-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678501
N° MFR06039150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    1-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06039150 06039150 1/8 X 1 1/2 FENTES SP
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.