Motion
06043699

Made in USA
06043699

Vis n° 10 , grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.17 po DI x 1/2 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678588
N° MFR06043699
Prix29.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043699

Vis n° 10 , grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.17 po DI x 1/2 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678588
N° MFR06043699

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1700 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1750 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4900 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-R-6855 Classe 2 Type A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Qualité du matériel
    Grade 60
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043699 06043699 NO 10 SCW 0.5 OD 100PK
  • Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif