Motion
06043780

Made in USA
06043780

Vis de 1/2 po, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.49 po DI x 1.063 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678597
N° MFR06043780
Prix47.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06043780

Vis de 1/2 po, grade 60 Rondelle plate standard en néoprène 0.49 po DI x 1.063 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11678597
N° MFR06043780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4900 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0630 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.0530 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-R-6855 Classe 2 Type A
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Matériel
    Néoprène
  • Qualité du matériel
    Grade 60
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
06043780 06043780 NO 1/2 SCW 100PK NEOPR
  • Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.