Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7400 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.7450 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Plage de diamètres extérieurs1.4900 po~
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.1080 po
Détails
- Fixation standardMIL-R-6855 Classe 2 Type A
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielNéoprène
- Qualité du matérielGrade 60
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Le néoprène est un matériau isolant résistant à la corrosion qui est solide, durable et idéal pour les applications d’étanchéité où l’humidité et les fuites sont des préoccupations.