Motion
06050108

Made in USA
06050108

Tige filetée - matériau en acier à faible teneur en carbone, droite, taille de filetage 1/4-20 po, longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11678655
N° MFR06050108
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06050108

Tige filetée - matériau en acier à faible teneur en carbone, droite, taille de filetage 1/4-20 po, longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI11678655
N° MFR06050108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur
    3 pi
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce produit peut vous exposer à des matériaux et/ou à des produits chimiques qui sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et/ou des dommages à la reproduction
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Spécification du matériel
    36
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Type de fil
    UNC
  • Type
    Tige filetée à usage général

Aperçu

Description du fabricant
06050108 06050108 1/4-20 3FT LONG USA ZI
  • L’acier à faible teneur en carbone est un matériau doux et durable qui est économique et facile à façonner
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales.