Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel18-8
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.