Motion
06430052

Made in USA
06430052

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 10-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 10 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679122
N° MFR06430052
Prix76.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06430052

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 10-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 10 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11679122
N° MFR06430052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000
  • Distance entre le centre et la sortie
    1.00
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    10.7500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pression nominale d'air : 1000 PSI; Pression nominale hydraulique : 3000 PSI
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé noir
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    10

Aperçu

Description du fabricant
06430052 06430052 10PORT 3/8X1/2X10.75LG