Motion
06621064

Made in USA
06621064

Mallet à face en plastique avec tête de 2 lb - Poignée en bois
N° D’ARTICLE MI11679294
N° MFR06621064
Prix107.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06621064

Mallet à face en plastique avec tête de 2 lb - Poignée en bois
N° D’ARTICLE MI11679294
N° MFR06621064

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2 po
  • Poids de la tête
    2 lb
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Mallet à face en plastique

Aperçu

Description du fabricant
06621064 06621064 2 INCH USA PLAST. TIPP