Motion
06623805

Made in USA
06623805

Tête de 1/2 lb, 3/4 po, outil de frappe de tête en laiton, marteau, 10-1/2 po, OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679320
N° MFR06623805
Prix51.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06623805

Tête de 1/2 lb, 3/4 po, outil de frappe de tête en laiton, marteau, 10-1/2 po, OAL, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11679320
N° MFR06623805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3/4 po
  • Plage de diamètres de face
    Moins de 1 po
  • Poids de la tête
    1/2 lb / 8.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    Moins de 1 lb
  • Longueur totale
    10-1/2 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Laiton
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Outil de frappe de tête en laiton

Aperçu

Description du fabricant
06623805 06623805 8OZ.-EN-TÊTE=3/4"DIA. USA