Motion
06845085

Made in USA
06845085

M8x1.25 Interne, M12x1.75 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 12.5mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679646
N° MFR06845085
Prix6.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06845085

M8x1.25 Interne, M12x1.75 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 12.5mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679646
N° MFR06845085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    M12x1.75
  • Insérer la longueur
    0.4921 po
  • Taille du filetage interne
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06845085 06845085 M8X1.25XM12X1.75 É.-U. R
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif