Motion
06845101

Made in USA
06845101

M10x1.50 Interne, M16x2.00 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 17mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679647
N° MFR06845101
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06845101

M10x1.50 Interne, M16x2.00 Externe, métrique, Grossière, Longueur de 17mm inserts, Inserts de réparation verrouillables à filetage en acier au carbone, Finition oxyde, Grade 303
N° D’ARTICLE MI11679647
N° MFR06845101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    M16x2.00
  • Insérer la longueur
    0.6693 po
  • Taille du filetage interne
    M10x1.50

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06845101 06845101 M10X1.5XM16X2 É.-U. RE-N
  • L’acier au carbone est utilisé pour les applications générales. Il n’est pas aussi résistant à la corrosion que l’acier inoxydable.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif