Motion
06847263

Made in USA
06847263

1/4-28 Interne, 3/8-24 Externe, UNF, Longueur d’insertion de 3/8 po, Inserts de réparation verrouillables du filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679667
N° MFR06847263
Prix8.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06847263

1/4-28 Interne, 3/8-24 Externe, UNF, Longueur d’insertion de 3/8 po, Inserts de réparation verrouillables du filetage en acier inoxydable, Fini brillant, Qualité 303
N° D’ARTICLE MI11679667
N° MFR06847263

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    3/8-24
  • Insérer la longueur
    3/8 po
  • Taille du filetage interne
    1/4-28

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303
  • Type d'insert de verrouillage du filetage
    Réparation du filetage
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
06847263 06847263 INOXYDABLE STL.1/4 X 28
  • L’acier inoxydable est un matériau résistant à la corrosion utilisé pour les applications d’équipement d’origine, la réparation et la révision.