Motion
06851133

Made in USA
06851133

Épaisseur de lame 6" Diam x 0.023" , Diam 1/2" Arbor Hole, 460 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679703
N° MFR06851133
Prix175.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06851133

Épaisseur de lame 6" Diam x 0.023" , Diam 1/2" Arbor Hole, 460 dents, acier haute vitesse, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679703
N° MFR06851133

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0230 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    460

Aperçu

Description du fabricant
06851133 06851133 6X.023X1/2 BIJOUX HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon