Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête2-1/2 po
- Hauteur de la tête1.1250 po
- Longueur4-5/8 po
- Taille du filetage1/2-13
- Diamètre de la buse7/8 po
- Longueur de l’embout3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau de la têteAcier
- Type de têteLobed
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- Matériau de la buseAcier
- Angle du pivot de la buse10.00
- Type de pourboireTampon pivotant
Aperçu
- Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
- Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.