Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-1/2 po
- Diamètre maximal de la tige1-1/4 po
- Longueur totale12-1/2 po
- Plage de tailles1.4406 - 1.5030 po
Détails
- Type de cannelureDroit
- Matériau de l’alésoirEmbout de carbure
- Type d’alésoirAlésoir semi-fini
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.