Motion
07188279

Made in USA
07188279

1/16 po de long x 5/32 po de large, rondelle à encoche interne de 0.005 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 5/8 po, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI11680151
N° MFR07188279
Prix27.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07188279

1/16 po de long x 5/32 po de large, rondelle à encoche interne de 0.005 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 5/8 po, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI11680151
N° MFR07188279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6250 po, 5/8 po
  • Longueur de l’encoche
    0.0630 po
  • Largeur de l’encoche
    0.1560 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Épaisseur
    0.0050 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.000 à 0.110 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    301-304
  • Tolérance à la longueur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Type d’encoche
    Interne
  • Tolérance de largeur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Nombre d’encoches
    1
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.002 à 0.002 po
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0005 à 0.0005 po

Aperçu

Description du fabricant
07188279 07188279 .005T 5/8 ID 10PK SS I