Motion
07188295

Made in USA
07188295

0.078 po de long x 3/16 po de large, rondelle à encoche interne de 0.001 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 3/4 po, DI 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11680153
N° MFR07188295
Prix19.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07188295

0.078 po de long x 3/16 po de large, rondelle à encoche interne de 0.001 po d’épaisseur en acier inoxydable 301-304 , DI 3/4 po, DI 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11680153
N° MFR07188295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7500 po, 3/4 po
  • Longueur de l’encoche
    0.0780 po
  • Largeur de l’encoche
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Épaisseur
    0.0010 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Tolérance du diamètre intérieur
    0.000 à 0.110 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    301-304
  • Tolérance à la longueur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Type d’encoche
    Interne
  • Tolérance de largeur de l’encoche
    -0.005 à 0.005 po
  • Nombre d’encoches
    1
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.002 à 0.002 po
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0001 à 0.0001 po

Aperçu

Description du fabricant
07188295 07188295 .001T 3/4 ID 10PK SS I