Motion
07322829

Made in USA
07322829

Vis n° 8 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 0.188 x 3/8 po, épaisseur de 0.065 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680235
N° MFR07322829
Prix38.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322829

Vis n° 8 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 , diamètre intérieur de 0.188 x 3/8 po, épaisseur de 0.065 po, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680235
N° MFR07322829

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1880 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1880 po
  • Épaisseur maximale
    0.0650 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3700 po~
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0650 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.008 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322829 07322829 .188ID .382OD(250PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.