Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1880 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.1880 po
- Épaisseur maximale0.0650 po
- Diamètre extérieur0.4380 po
- Plage de diamètres extérieurs0.4330 po~
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0650 po
Détails
- Fixation standardMS15795
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.008 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.015 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.