Motion
07322852

Made in USA
07322852

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.219" DI x 1/2" DE, 0.065" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680238
N° MFR07322852
Prix66.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07322852

Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.219" DI x 1/2" DE, 0.065" d'épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680238
N° MFR07322852

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2190 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.2190 po
  • Épaisseur maximale
    0.0650 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.4950 po~
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0650 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.008 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07322852 07322852 .219ID .507OD(250PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.