Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1880 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.1960 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Plage de diamètres extérieurs0.4950 po~
- Taille de la vis#8
- Épaisseur0.0600 po
Détails
- Fixation standardMS27183
- Revêtement de finitionPlaqué cadmium
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.008 po
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Tolérance du diamètre extérieur-0.005 à 0.015 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.