Motion
07324395

Made in USA
07324395

Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier 1008/1010 0.406 po DI x 0.812 po DE, 0.06 po d’épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680269
N° MFR07324395
Prix18.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324395

Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier 1008/1010 0.406 po DI x 0.812 po DE, 0.06 po d’épaisseur, fini plaqué cadmium, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11680269
N° MFR07324395

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4060 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.4210 po
  • Diamètre extérieur
    0.8120 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8050 po~
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0600 po

Détails

  • Fixation standard
    MS27183
  • Revêtement de finition
    Plaqué cadmium
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.015 po
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324395 07324395 3/8 SCW 0.827 OD 50PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.