Motion
07324619

Made in USA
07324619

Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.515 po DI x 0.88 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680290
N° MFR07324619
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07324619

Vis de 1/2 po, rondelle plate standard en fibre de verre G10 0.515 po DI x 0.88 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11680290
N° MFR07324619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5150 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5200 po
  • Diamètre extérieur
    0.8800 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8700 po~
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Fixation standard
    MIL-I-24768/27 GEE-F (G10/FR-4)
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Qualité du matériel
    G10
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.010 à 0.010 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
07324619 07324619 1/2 DE 10PK FIBRE DE VERRE
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.