Motion
07429624

Made in USA
07429624

Diam 3 po, sphérique, connexion interne, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 750 psi max., calibre 24
N° D’ARTICLE MI11680339
N° MFR07429624
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07429624

Diam 3 po, sphérique, connexion interne, fil métallique Float 1/4-20 , acier inoxydable, 750 psi max., calibre 24
N° D’ARTICLE MI11680339
N° MFR07429624
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de connexion
    Interne
  • Jauge
    24
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Pression de service maximale
    750 PSI
  • Forme
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
07429624 07429624 3PO24 GA INT 1/4-20 ROU