Motion
07840648

Made in USA
07840648

Limite de charge de 4,200 lb, diam. fileté 1 po, prise en charge 6 po, crochet et œil en acier Turnbuckle-21-1/4 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680397
N° MFR07840648
Prix273.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07840648

Limite de charge de 4,200 lb, diam. fileté 1 po, prise en charge 6 po, crochet et œil en acier Turnbuckle-21-1/4 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680397
N° MFR07840648

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    21-1/4 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Galvanisé à chaud
  • Matériau du corps
    Acier
  • Type d’œil
    Ronde
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Classe F
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Crochet et œil

Aperçu

Description du fabricant
07840648 07840648 1"X6" HOOK & EYE DROP
  • Les types de crochets et d’yeux ont un crochet ouvert à une extrémité et une boucle fermée à l’autre
  • Cette conception permet une fixation rapide à l’extrémité du crochet et une connexion sécurisée à l’extrémité de l’œil
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.