Motion
07841166

Made in USA
07841166

Limite de charge de 500 lb, diam. fileté de 1/4 po, prise en charge de 4 po, œil et œil en acier Turnbuckle-8-1/4 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680398
N° MFR07841166
Prix44.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07841166

Limite de charge de 500 lb, diam. fileté de 1/4 po, prise en charge de 4 po, œil et œil en acier Turnbuckle-8-1/4 po de longueur fermée
N° D’ARTICLE MI11680398
N° MFR07841166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    8-1/4 po
  • Longueur de prise en charge
    4 po
  • Diamètre du filetage
    1/4 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Acier
  • Type d’œil
    Ovale
  • Fixation standard
    ASTM F1145-92 Classe D
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
07841166 07841166 1/4"X4" EYE & EYE DROP
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.