Motion
07842644

Made in USA
07842644

Limite de charge de 10,000 lb, diam. fileté de 1 po, prise en charge de 6 po, Turnbuckle-18 po
N° D’ARTICLE MI11680413
N° MFR07842644
Prix337.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07842644

Limite de charge de 10,000 lb, diam. fileté de 1 po, prise en charge de 6 po, Turnbuckle-18 po
N° D’ARTICLE MI11680413
N° MFR07842644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur fermée
    18 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Galvanisé à chaud
  • Matériau du corps
    Acier
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Qualité du matériel
    1030
  • Type
    Mâchoire et mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
07842644 07842644 1"X6" JAW & JAW DROP F
  • Les mâchoires et les mâchoires sont dotées d’une mâchoire fixée par goupille aux deux extrémités
  • Cette conception est idéale pour empêcher le glissement des points d’ancrage qui ne peuvent pas s’adapter à un connecteur à œil standard
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.