Spécifications
Dimensions
- Diamètre du support de tête1/4 po
- Largeur intérieure1
- Mâchoire à hauteur intérieure1-1/8 po
- Largeur intérieure de la mâchoire15/32 po
- Épaisseur maximale11/16 po
- Taille nominale de la chaîne1/4
- Diamètre de la broche5/16 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge0.50 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- TypeAncrage