Spécifications
Dimensions
- Diamètre du support de tête5/16 po
- Largeur intérieure1
- Mâchoire à hauteur intérieure1-1/4 po
- Largeur intérieure de la mâchoire17/32 po
- Épaisseur maximale3/4 po
- Taille nominale de la chaîne5/16
- Diamètre de la broche3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge0.75 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- TypeAncrage