Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.4375 po
- Diamètre du support de tête3/8 po
- Largeur intérieure1
- Mâchoire à hauteur intérieure1-7/16 po
- Largeur intérieure de la mâchoire21/32 po
- Épaisseur maximale15/16 po
- Taille nominale de la chaîne3/8
- Diamètre de la broche7/16 po
- Taille de la manille0.3750 po
- Limite de charge de travail1 tonne
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge1.00 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- Normes respectéesASME B30.26
- TypeAncrage
- Capacité de poids1 tonne