Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.5000 po
- Diamètre du support de tête7/16 po
- Largeur intérieure1
- Mâchoire à hauteur intérieure1-3/4 po
- Largeur intérieure de la mâchoire23/32 po
- Épaisseur maximale1-1/8 po
- Taille nominale de la chaîne7/16
- Diamètre de la broche1/2 po
- Taille de la manille0.4375 po
- Limite de charge de travail1.5 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge1.50 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- Normes respectéesASME B30.26
- TypeAncrage
- Capacité de poids1.5 tonnes