Motion
07845407

Made in USA
07845407

Manille - 0.6250 po, capacité de 3.25 tonnes, matériau en acier au carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI11680421
N° MFR07845407
Prix49.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07845407

Manille - 0.6250 po, capacité de 3.25 tonnes, matériau en acier au carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI11680421
N° MFR07845407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.7500 po
  • Diamètre du support de tête
    5/8 po
  • Largeur intérieure
    2
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    2-7/16 po
  • Largeur intérieure de la mâchoire
    1-1/16 po
  • Épaisseur maximale
    1-7/16 po
  • Taille nominale de la chaîne
    5/8
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Taille de la manille
    0.6250 po
  • Limite de charge de travail
    3.25 tonnes

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Limite de charge
    3.25 tonnes
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de NIP
    Vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    3.25 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 07845407 07845407 5/8 PO Y2 1/2 PO GTH