Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.8750 po
- Diamètre du support de tête3/4 po
- Largeur intérieure2
- Mâchoire à hauteur intérieure2-13/16 po
- Largeur intérieure de la mâchoire1-1/4 po
- Épaisseur maximale1-3/4 po
- Taille nominale de la chaîne3/4
- Diamètre de la broche7/8 po
- Taille de la manille0.7500 po
- Limite de charge de travail4.75 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge4.75 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- Normes respectéesASME B30.26
- TypeAncrage
- Capacité de poids4.75 tonnes