Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche1.1250 po
- Diamètre du support de tête1 po
- Largeur intérieure2-1/2
- Mâchoire à hauteur intérieure3-3/4 po
- Largeur intérieure de la mâchoire1-11/16 po
- Épaisseur maximale2-3/8 po
- Taille nominale de la chaîne1
- Diamètre de la broche1-1/8 po
- Taille de la manille1.0000 po
- Limite de charge de travail8.5 tonnes
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Limite de charge8.50 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Type de NIPVis
- Normes respectéesASME B30.26
- TypeAncrage
- Capacité de poids8.5 tonnes