Motion
07845720

Made in USA
07845720

Taille de chaîne nominale de 1-1/8 po, manille d’ancrage à vis en acier au carbone de 9.5 tonnes, diam. de 1-1/8 po, diam. à goupille de 1-1/4 po, mâchoire intérieure de 4-1/4 po de hauteur x 1-13/16 po de largeur, largeur intérieure de 2-15/16 po, épaisseur maximale du corps de 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11680425
N° MFR07845720
Prix191.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07845720

Taille de chaîne nominale de 1-1/8 po, manille d’ancrage à vis en acier au carbone de 9.5 tonnes, diam. de 1-1/8 po, diam. à goupille de 1-1/4 po, mâchoire intérieure de 4-1/4 po de hauteur x 1-13/16 po de largeur, largeur intérieure de 2-15/16 po, épaisseur maximale du corps de 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11680425
N° MFR07845720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    1-1/8 po
  • Largeur intérieure
    3
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    4-1/4 po
  • Largeur intérieure de la mâchoire
    1-13/16 po
  • Épaisseur maximale
    2-5/8 po
  • Taille nominale de la chaîne
    1-1/8
  • Diamètre de la broche
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Limite de charge
    9.50 tonnes
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de NIP
    Vis
  • Type
    Ancrage

Aperçu

Description du fabricant
07845720 07845720 1 1/8"DIA. X4 1/4"LGTH