Motion
07848013

Made in USA
07848013

1/4-20 UNC, 1-1/4 po de long, collier de serrage rond en U sans plaque de montage pour tuyau de 1/4 po; longueur de filetage de 3/4 po, 9/16 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680431
N° MFR07848013
Prix20.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07848013

1/4-20 UNC, 1-1/4 po de long, collier de serrage rond en U sans plaque de montage pour tuyau de 1/4 po; longueur de filetage de 3/4 po, 9/16 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680431
N° MFR07848013

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1/4 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur
    9/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
07848013 07848013 1/4 po9/16 poX1 1/4 poPK 10
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires