Motion
07848203

Made in USA
07848203

3/8-16 UNC, 2-1/4 po de long, bride à boulon en U ronde sans plaque de montage pour tuyau de 1/2 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 1 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680447
N° MFR07848203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07848203

3/8-16 UNC, 2-1/4 po de long, bride à boulon en U ronde sans plaque de montage pour tuyau de 1/2 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, 1 po de large, acier
N° D’ARTICLE MI11680447
N° MFR07848203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    1/2 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
07848203 07848203 3/8 poX1 poX21/4 po 10PK U-B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires