Motion
08006769

Made in USA
08006769

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 4 po; longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 4-1/2 po, grade C-1018, grade 2 (écrou) acier
N° D’ARTICLE MI11680592
N° MFR08006769
Prix6.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08006769

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 4 po; longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 4-1/2 po, grade C-1018, grade 2 (écrou) acier
N° D’ARTICLE MI11680592
N° MFR08006769

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    4-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (2) Écrous à bride dentelés
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1018, grade 2 (écrou)
  • Type de montage
    Clampage/Guillotine
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08006769 08006769 SÉRIE U 4.00 GU UNI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires