Motion
08007106

Made in USA
08007106

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 2 po; Longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 2-1/2 po, Grade 304, Grade 2 (écrou) Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11680627
N° MFR08007106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08007106

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 2 po; Longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 2-1/2 po, Grade 304, Grade 2 (écrou) Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11680627
N° MFR08007106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Comprend
    (2) Écrous à bride dentelés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304, grade 2 (écrou)
  • Type de montage
    Clampage/Guillotine
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08007106 08007106 SÉRIE U SS 2.00 GUILL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives