Motion
08007148

Made in USA
08007148

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 3 po; Longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 3-1/2 po, Grade 304, Grade 2 (écrou) Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11680631
N° MFR08007148
Prix27.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08007148

3/8-16 UNC, Collier de serrage rond en U avec fixation/montage à la guillotine pour tuyau de 3 po; Longueur de filetage de 1-1/2 po, largeur de 3-1/2 po, Grade 304, Grade 2 (écrou) Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11680631
N° MFR08007148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    3 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Comprend
    (2) Écrous à bride dentelés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304, grade 2 (écrou)
  • Type de montage
    Clampage/Guillotine
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
08007148 08007148 SÉRIE U SS 3.00 GUILL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives