Spécifications
Dimensions
- Pour la taille du tuyau4-1/2 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
- Largeur5 po
Détails
- Comprend(2) Écrous à bride dentelés
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304, grade 2 (écrou)
- Type de montageClampage/Guillotine
- FormeRonde
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives