Motion
08098626

Made in USA
08098626

2, 250 lb Load Limit, 4-5/8 Inches Long x 3/8 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/4 Inch Inside Width, 2 Inch Outside Width, 3/08 Inch Pin Diameter, 3-1/2 Inch Reach, 1-1/16 Inch Jaw Inside Height, 11/16 Inch Jaw Inside Wide, 1 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI11680665
N° MFR08098626
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08098626

2, 250 lb Load Limit, 4-5/8 Inches Long x 3/8 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/4 Inch Inside Width, 2 Inch Outside Width, 3/08 Inch Pin Diameter, 3-1/2 Inch Reach, 1-1/16 Inch Jaw Inside Height, 11/16 Inch Jaw Inside Wide, 1 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI11680665
N° MFR08098626
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    3/8 po
  • Largeur intérieure
    1-1/4 po
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    1-1/16 po
  • Largeur intérieure de la mâchoire
    11/16 po
  • Largeur extérieure
    2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Portée
    3-1/2 po
  • Hauteur intérieure de l’œil supérieur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Capacité de charge
    2,250 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pivot
    Mâchoire et pivot pour les yeux

Aperçu

Description du fabricant
08098626 08098626 3/8 PO DRP FDGD MÂCHOIRE ET EY