Motion
08098634

Made in USA
08098634

3, 600 lb Load Limit, 6-1/8 Inches Long x 1/2 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/2 Inch Inside Width, 2-1/2 Inch Outside Width, 1/2 Inch Pin Diameter, 4-11/16 Inch Reach, 1-3/8 Inch Jaw Inside Height, 3/4 Inch Jaw Inside Wide, 1-1/4 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI11680666
N° MFR08098634
Prix76.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08098634

3, 600 lb Load Limit, 6-1/8 Inches Long x 1/2 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/2 Inch Inside Width, 2-1/2 Inch Outside Width, 1/2 Inch Pin Diameter, 4-11/16 Inch Reach, 1-3/8 Inch Jaw Inside Height, 3/4 Inch Jaw Inside Wide, 1-1/4 Inch Upper Eye Inside Height
N° D’ARTICLE MI11680666
N° MFR08098634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    1/2 po
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    1-3/8 po
  • Largeur intérieure de la mâchoire
    3/4 po
  • Largeur extérieure
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/8 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Portée
    4-11/16 po
  • Hauteur intérieure de l’œil supérieur
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Capacité de charge
    3,600 lb
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de pivot
    Mâchoire et pivot pour les yeux

Aperçu

Description du fabricant
08098634 08098634 1/2 PO DRP FDGD MÂCHOIRE ET EY