Motion
08272718

Made in USA
08272718

#6 Wire Socket Head Cap Screw Compatible, High Speed Steel, Solid Pilot Counterbore 4-5/8" Overall Length, Bright Finish, 0.153" Pilot Diam, Standard Pilot, Straight Shank, 4 Flutes
N° D’ARTICLE MI11680805
N° MFR08272718
Prix64.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08272718

#6 Wire Socket Head Cap Screw Compatible, High Speed Steel, Solid Pilot Counterbore 4-5/8" Overall Length, Bright Finish, 0.153" Pilot Diam, Standard Pilot, Straight Shank, 4 Flutes
N° D’ARTICLE MI11680805
N° MFR08272718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    0.2440 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    #6
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Diamètre du pilote
    0.1530 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08272718 08272718 NO 6X,153PILOTX4-5/8"
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux